LEDVANCE - LDVLINFILL600B LINEAR INDIVILED INFILL - LINFILL600B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 700 mm
Breite - 125 mm
Zubehör - ja
Packung
2 ST
EAN
4099854297045
Artikelnummer
LDVLINFILL600B
Herstellernummer
LINFILL600B
Hersteller
LDV
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
700 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
43 mm
Transparent:
nein
Connettore meccanico ed elettrico per installazione in linea luminosa tra apparecchi, in 600 mm, 1200 mm o 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm? e spina terminale, spina AC maschio-femmina). Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


