Startseite

LEDVANCE - LDVLINFILL1200G2 LINEAR INDIVILED INFILL - LINFILL1200G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLINFILL1200G2 LINEAR INDIVILED INFILL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1300 mm

  • Breite - 125 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

4099854214868

Artikelnummer

LDVLINFILL1200G2

Herstellernummer

LINFILL1200G2

Hersteller

LDV

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1300 mm

Breite:

125 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

43 mm

Transparent:

nein

Connettore meccanico ed elettrico per installazione in linea luminosa tra apparecchi, in 600 mm, 1200 mm o 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm? e spina terminale, spina AC maschio-femmina). Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie