LEDVANCE - LDVLIN90012830IG2 LINEAR COMPACT SWITCH - LIN90012830IG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075106208
Artikelnummer
LDVLIN90012830IG2
Herstellernummer
LIN90012830IG2
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
12 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
873 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
ohne
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
36 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Polzahl:
2
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Nennstrom:
80...80 mA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


