LEDVANCE - LDVLIN1200WIRKITDA LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT - LIN1200WIRKITDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl - 5
Farbe - gelb
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
24 ST
EAN
4058075158016
Artikelnummer
LDVLIN1200WIRKITDA
Herstellernummer
LIN1200WIRKITDA
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
gelb
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


