LEDVANCE - LDVLED432819BOX1 LED SPECIAL T26 1W 824 Clear E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.6...1.6 W
Lichtstrom - 50...50 lm
Farbtemperatur - 2400...2400 K
Länge - 63 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 10.55 kg CO2 eq.
EAN
4058075432819
Artikelnummer
LDVLED432819BOX1
Herstellernummer
LED432819BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.6...1.6 W
Lichtstrom:
50...50 lm
Farbtemperatur:
2400...2400 K
Länge:
63 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
31 lm/W
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
10...10 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
125
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.19
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





