LEDVANCE - LDVLED232831 LEDinestra® DIM HD Lighting - LED232831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - S14s
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 275...275 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...220 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854232831
Artikelnummer
LDVLED232831
Herstellernummer
LED232831
Hersteller
LDV
Sockel:
S14s
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
275...275 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
linear
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Länge:
300 mm
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
16...16 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Klirrfaktor (THD):
150 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


