Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVLED092099BOX1 1906LEDHEART 4,5W/825 230VFILE27FS1OSRAM - LED092099BOX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075092099

Artikelnummer

LDVLED092099BOX1

Herstellernummer

LED092099BOX1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Länge:

165 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Nennstrom:

36...36 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 - Lampade LED, Vintage Edition. Bassissimo consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament" . Lampade LED per tensione di rete. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. LEDHeart 4,5W E27 470lm 2500K CRI >80.