LEDVANCE - LDVLED092075BOX1 1906LEDSTAR 4,5W/825 230V FILE27FS1OSRAM - LED092075BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075092075
Artikelnummer
LDVLED092075BOX1
Herstellernummer
LED092075BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Länge:
165 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
125 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
36...36 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh


