LEDVANCE - LDVLE52930U19BLI LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT - LE52930U19BLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 52...52 W
Lichtstrom - 5900...5900 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 90...90 °
Packung
10 ST
EAN
4099854652110
Artikelnummer
LDVLE52930U19BLI
Herstellernummer
LE52930U19BLI
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
52...52 W
Lichtstrom:
5900...5900 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
90...90 °
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
45...45 V
Anschlussart:
Steckklemme
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
50
Farbe:
sonstige
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Breite:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1339 mm
Höhe:
19 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


