Startseite

LEDVANCE - LDVLE50930S90U19LI LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT - LE50930S90U19LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 52...52 W

  • Lichtstrom - 6050...6050 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 90...90 °

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854284830

Artikelnummer

LDVLE50930S90U19LI

Herstellernummer

LE50930S90U19LI

Hersteller

LDV

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

52...52 W

Lichtstrom:

6050...6050 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

90...90 °

Form:

rechteckig

Lampenspannung:

45...45 V

Anschlussart:

Steckklemme

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

50

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Breite:

29 mm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1339 mm

Höhe:

19 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie