Startseite

LEDVANCE - LDVLE42830DPFLX DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES - LE42830DPFLX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 39.33...39.33 W

  • Lichtstrom - 7100...7100 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

Packung

  • 9 ST

EAN

4099854522208

Artikelnummer

LDVLE42830DPFLX

Herstellernummer

LE42830DPFLX

Hersteller

LDV

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

39.33...39.33 W

Lichtstrom:

7100...7100 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenspannung:

143...143 V

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Anzahl der LEDs:

486

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

33 mm

Länge:

1468 mm

Höhe:

1.8 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Vantaggi del prodotto
  • Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi cheutilizzano lampade fluorescenti)
  • Caratteristiche del prodotto
  • Durata (L80/B50): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
  • Apertura del fascio luminono: 120°
  • Aree di applicazione
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Sottopassi
  • Parcheggi coperti
  • Parcheggio sotterraneo
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie