LEDVANCE - LDVLE34840DPFLX DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES - LE34840DPFLX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 31.95...31.95 W
Lichtstrom - 5700...5700 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 120...120 °
Packung
9 ST
EAN
4099854522161
Artikelnummer
LDVLE34840DPFLX
Herstellernummer
LE34840DPFLX
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
31.95...31.95 W
Lichtstrom:
5700...5700 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenspannung:
142...142 V
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
432
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
33 mm
Länge:
1168 mm
Höhe:
1.8 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


