Startseite

LEDVANCE - LDVLE330RD19SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES - LE330RD19SLFL

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLE330RD19SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2660...2660 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854312212

Artikelnummer

LDVLE330RD19SLFL

Herstellernummer

LE330RD19SLFL

Hersteller

LDV

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2660...2660 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Form:

rund

Lampenspannung:

30...40 V

Farbe:

weiß

Durchmesser:

330 mm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

330 mm

Höhe:

53 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 ?C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 ?C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W . Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie