LEDVANCE - LDVLE250R158384BLK BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES - LE250R158384BLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 2270...2270 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 120...120 °
Packung
8 ST
EAN
4099854311970
Artikelnummer
LDVLE250R158384BLK
Herstellernummer
LE250R158384BLK
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
2270...2270 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Form:
rund
Lampenspannung:
37...44 V
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
300 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
300 mm
Höhe:
38 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
55000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


