Startseite

LEDVANCE - LDVLBSUSPKIT LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT - LBSUSPKIT

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLBSUSPKIT LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4058075693722

Artikelnummer

LDVLBSUSPKIT

Herstellernummer

LBSUSPKIT

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

125 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

46 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Kit di sospensione per Low Bay. Caratteristiche prodotto: Sospensione a filo con staffa e cavo d'acciaio regolabile da 5 m. Vantaggi prodotto: Facile installazione con staffe di sospensione click-in. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Warehouses, logistic halls. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Sports halls, indoor sports facilities (for ball-proof version only). Apparecchiatura / Accessori: Cavo inacciaio regolabile da 5 m.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie