LEDVANCE - LDVLBANGMOUNTKIT LOW BAY FLEX ANGULATION MOUNT KIT - LBANGMOUNTKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854177934
Artikelnummer
LDVLBANGMOUNTKIT
Herstellernummer
LBANGMOUNTKIT
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
71 mm
Transparent:
nein
Kit di montaggio con angolazione per apparecchi LOW BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Kit di montaggio per angolazione regolabile. Vantaggi del prodotto: Consente la regolazione dell'angolo di inclinazione. Facile installazione e semplice gestione.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


