LEDVANCE - LDVLB1500BFCOV LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER - LB1500BFCOV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1206 mm
Breite - 119 mm
Packung
3 ST
EAN
4099854177729
Artikelnummer
LDVLB1500BFCOV
Herstellernummer
LB1500BFCOV
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1206 mm
Breite:
119 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
39 mm
Transparent:
nein
Copertura a prova di palla per apparecchi LOW BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Resistenza agli urti di un pallone grazie a una maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Vantaggi del prodotto: Installazione semplice con 6 viti incluse. Aree di applicazione: Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


