Startseite

LEDVANCE - LDVLB1200BFCOV LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER - LB1200BFCOV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLB1200BFCOV LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 915 mm

  • Breite - 119 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

4099854177705

Artikelnummer

LDVLB1200BFCOV

Herstellernummer

LB1200BFCOV

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

915 mm

Breite:

119 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

39 mm

Transparent:

nein

Copertura a prova di palla per apparecchi LOW BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Resistenza agli urti di un pallone grazie a una maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Vantaggi del prodotto: Installazione semplice con 6 viti incluse. Aree di applicazione: Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie