LEDVANCE - LDVLB120042840WDA LOW BAY FLEX 1200 DALI - LB120042840WDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 42 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP23
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.532 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075676145
Artikelnummer
LDVLB120042840WDA
Herstellernummer
LB120042840WDA
Hersteller
LDV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
42 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP23
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung RF:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Breite:
115 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
1236 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Reflektor:
ohne
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6510...6510 lm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
7
Mit Schutzabdeckung:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


