Startseite

LEDVANCE - LDVLB120042840VW LOW BAY FLEX 1200 - LB120042840VW

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLB120042840VW LOW BAY FLEX 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 42 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.287 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075676084

Artikelnummer

LDVLB120042840VW

Herstellernummer

LB120042840VW

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

42 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP23

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Breite:

115 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

1236 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6510...6510 lm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Mit Schutzabdeckung:

nein

Low Bay dal design lineare e attrattivo, efficienza fino a 155 lm/W. Caratteristiche prodotto: Diverso flusso luminoso e angolo del fascio per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 10 m in 4000 K. Cavo di cablaggio passante già installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Vantaggi prodotto: Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 155 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile come accessorio separato.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie