LEDVANCE - LDVKCN111CB438340 KIT PrevaLED® COIN 111 - KCN111CB438340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 40.7...40.7 W
Lichtstrom - 4340...4340 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
10 ST
EAN
4052899990845
Artikelnummer
LDVKCN111CB438340
Herstellernummer
KCN111CB438340
Hersteller
LDV
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
40.7...40.7 W
Lichtstrom:
4340...4340 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Form:
rund
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
154 mm
Durchmesser:
154 mm
Betriebsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
8370 cd
Länge:
154 mm
Höhe:
86 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


