Startseite

LEDVANCE - LDVHTIDALI315 HALOTRONIC® - HTIDALI315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 3...315 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 153 mm

  • Sicherheitstrafo - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4008321957344

Artikelnummer

LDVHTIDALI315

Herstellernummer

HTIDALI315

Hersteller

LDV

Leistung:

3...315 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

153 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Einbau:

ja

Breite:

54 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

36 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

4

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

– Moduli di dimmerazione. Caratteristiche prodotto: Dimmer DALI a taglio di fase IGBT. Dimmerazione di lampade alogene a tensione di rete e di lampade ad incandescenza. Dimmerazione di numerosi tipi di lampade LED standard dimmerabili a tensione di rete.Dimmerazione di trasformatori elettrici. Potenza assorbita in standby: < 0,5 W. Segnale di controllo DALI/Touch DIM®. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007).Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Sicurezza: a norma EN 61347. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per tutti i trasformatori elettronici OSRAM HALOTRONIC® e ET-PARROT®. Compatibile con tutte le lampade LED OSRAM a tensione di rete.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie