LEDVANCE - LDVHTIDALI105 HTI DALI 105/230-240 DIM UNV1 OSRAM - HTIDALI105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - ja
Eingangsspannung - 230...240 V
Ausgangsspannung - 11.4...11.6 V
Leistung - 35...105 W
Packung
10 ST
Produktserien
HALOTRONIC® HTi
EAN
4008321420633
Artikelnummer
LDVHTIDALI105
Herstellernummer
HTIDALI105
Hersteller
LDV
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230...240 V
Ausgangsspannung:
11.4...11.6 V
Leistung:
35...105 W
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Einbau:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
6
Länge:
170 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
34 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja



