Startseite

LEDVANCE - LDVHCLLSTWIP67KIT BIOLUX HCL LED STRIP KIT - HCLLSTWIP67KIT

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHCLLSTWIP67KIT BIOLUX HCL LED STRIP KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1640 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung je Meter - 21.6 W

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075671294

Artikelnummer

LDVHCLLSTWIP67KIT

Herstellernummer

HCLLSTWIP67KIT

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1640 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenleistung je Meter:

21.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

394

Lampenleistung je Fuß:

21.6 W

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

108 W

Leuchtenlichtausbeute:

78 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Durchmesser:

5 mm

Kleinster Biegeradius:

33 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

KIT Striscia LED, Tunable White, Zigbee. Caratteristiche prodotto: Apparecchi Tunable White certificati Zigbee 3.0 - Strisce LED per una semplice integrazione nei sistemi dei partner. Predisposto per il collegamento alla centralina BIOLUX HCL e VIVARES ZIGBEE. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K. Comunicazione wireless tra unità di controllo e apparecchi tramite protocollo Zigbee. Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90. Unità minima di taglio: 100 mm. Vantaggi prodotto: Set with 5 m LED strip, matching driver and Zigbee adapter. Set products ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali converter (4062172044776) with strain relief ECO CI KIT (4008321392091). Set products IP67 ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali converter (4062172044776) with strain relief ECO CI KIT (4008321392091). CENTRALINA BIOLUX HCL per controllo Striscia LED da ordinare separatamente (EAN 4058075308657). Extensive accessories can be found on LEDVANCE homepage in product category LED Strips. Consente una soluzione di illuminazione individuale in combinazione coni controlli di illuminazione Zigbee HCL compatibili. Illuminazione biologicamente ottimizzata adattando la luce artificiale al corso di luce naturale. 5 anni di garanzia del sistema BIOLUX HCL quando utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (unità di controllo BIOLUX HCL- - VIVARES ZIGBEE in combinazione con apparecchi BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL). Aree applicative: Soluzione illuminotecnica per un massimo di 40 apparecchi BIOLUX HCL - Strisce LED BIOLUX HCL combinate con unità di controlloBIOLUX HCL. KIT disponibile per applicazioni indoor o outdoor. Illuminazione di gole. Camere d'albergo e uffici con poca luce diurna. Apparecchiatura / Accessori: App LEDVANCE BIOLUX necessaria solo per la messa in servizio del sistema BIOLUX HCL (disponibile per Android e iOS). App LEDVANCE VIVARES per la pianificazione del progetto e necessaria solo per la messa in servizio del sistema VIVARES ZIGBEE (disponibile per Android e iOS).

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie