Startseite

LEDVANCE - LDVHCLCONTRUNITG2 BIOLUX HCL CONTROL UNIT GEN 2 - HCLCONTRUNITG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 54 mm

  • Durchmesser - 84 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4058075724624

Artikelnummer

LDVHCLCONTRUNITG2

Herstellernummer

HCLCONTRUNITG2

Hersteller

LDV

Tiefe:

54 mm

Durchmesser:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

54 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Vantaggi del prodotto
  • Installazione semplice e rapida del sistema di illuminazione BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL / strisce LED BIOLUX HCL / sensore di presenza VIVARES) grazie alla tecnologia wireless Zigbee 3.0
  • Gestione e configurazione automatizzate tramite l'app LEDVANCE BIOLUX, nessuna programmazione o richiesta di registrazione o cloud
  • Controllo intuitivo degli apparecchi BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL tramite l'unità di controllo
  • Facile selezione delle modalità di illuminazione appropriate per diverse situazioni di lavoro
  • Luce di orientamento nell'unità di controllo se gli apparecchi sono spenti
  • 5 anni di garanzia del sistema BIOLUX HCL se utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL e sensore di presenza VIVARES)
  • Caratteristiche del prodotto
  • LEDVANCE ha progettato un prodotto di alto valore
  • 6 modalità di illuminazione programmate selezionabili in modo intuitivo: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST e ON/OFF
  • La modalità di illuminazione selezionata viene visualizzata sul display dell'unità di controllo
  • Modalità orario intuitiva per impostazioni individuali di data e ora, dalle 6 modalità di illuminazione nell'app BIOLUX per il corso automatizzato
  • Accendi/spegni le luci con la centralina e/o il sensore di presenza opzionale VIVARES
  • Domande frequenti (FAQ) e guida all'installazione nell'app BIOLUX per un rapido supporto durante l'installazione in loco
  • Installazione in scatole standard da incasso come quelle utilizzate per interruttori e prese di illuminazione
  • Aree di applicazione
  • Soluzione d'illuminazione per un massimo di 48 prodotti BIOLUX HCL (apparecchi/strisce LED/sensori di presenza VIVARES)
  • Sale riunioni e conferenze
  • Camere d'albergo e uffici con poca luce diurna
  • Asili nido e case di riposo
  • Ospedali
  • Apparecchiatura / Accessori
  • È necessaria l'app LEDVANCE BIOLUX per la gestione delle funzioni aggiuntive come orario / configurazione sensore / test NATURAL (disponibile per Android e iOS)
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie