LEDVANCE - LDVHBVBRACKET HIGH BAY V BRACKET - HBVBRACKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 166 mm
Breite - 135 mm
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
4099854328312
Artikelnummer
LDVHBVBRACKET
Herstellernummer
HBVBRACKET
Hersteller
LDV
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
166 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
66 mm
Accessorio di montaggio per HIGH BAY V. Caratteristiche del prodotto: Angolo di rotazione regolabile. Adatto per HIGH BAY V.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


