Startseite

LEDVANCE - LDVHBREFR500G5 HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 - HBREFR500G5

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBREFR500G5 HIGH BAY REFRACTOR GEN 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausstrahlungswinkel - 110 °

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Länge - 480 mm

  • Durchmesser - 480 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4058075844629

Artikelnummer

LDVHBREFR500G5

Herstellernummer

HBREFR500G5

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

480 mm

Durchmesser:

480 mm

Reflektor gelocht:

ja

Höhe/Tiefe:

250 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualita. RIFLETTORE HB ALU 415 adatto per le versioni HB P 75W (On-Off e DALI). RIFLETTORE HB ALU 500 adatto per le versioni HB P 150W e HB P 200W(On-Off e DALI).

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie