Startseite

LEDVANCE - LDVHBREFLG4 HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 - HBREFLG4

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBREFLG4 HIGH BAY REFLECTOR GEN 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausstrahlungswinkel - 70 °

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 2 ST

EAN

4058075699410

Artikelnummer

LDVHBREFLG4

Herstellernummer

HBREFLG4

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

70 °

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

500 mm

Durchmesser:

500 mm

Höhe/Tiefe:

235 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Riflettori per apparecchi HIGH BAY GEN 4. Caratteristiche prodotto: Riflettore di alluminio di alta qualità.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie