LEDVANCE - LDVHBREFL500G5 HIGH BAY REFLECTOR GEN 5 - HBREFL500G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausstrahlungswinkel - 110 °
Farbe - Silber
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Länge - 500 mm
Packung
2 ST
EAN
4058075844582
Artikelnummer
LDVHBREFL500G5
Herstellernummer
HBREFL500G5
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Farbe:
Silber
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
500 mm
Durchmesser:
500 mm
Reflektor gelocht:
ja
Höhe/Tiefe:
235 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


