Startseite

LEDVANCE - LDVHBCOMPREFL225 HB COMP V REFL 225W 80DEG SI LEDV - HBCOMPREFL225

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBCOMPREFL225 HB COMP V REFL 225W 80DEG SI       LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 1

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4058075715264

Artikelnummer

LDVHBCOMPREFL225

Herstellernummer

HBCOMPREFL225

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

80 °

Farbe:

Silber

Länge:

475 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Durchmesser:

475 mm

Riflettore in alluminio per High Bay compact. Caratteristiche prodotto: Angolazione del fascio: 80°. Riflettore di alluminio di alta qualità.