Startseite

LEDVANCE - LDVHBCOMPREFL133 HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 1 - HBCOMPREFL133

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBCOMPREFL133 HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausstrahlungswinkel - 80 °

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075715240

Artikelnummer

LDVHBCOMPREFL133

Herstellernummer

HBCOMPREFL133

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

80 °

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

320 mm

Durchmesser:

320 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Riflettore in alluminio per High Bay compact. Caratteristiche prodotto: Angolazione del fascio: 80°. Riflettore di alluminio di alta qualità.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie