Startseite

LEDVANCE - LDVHBAYREFR155210 HIGH BAY REFRACTOR GEN 3 - HBAYREFR155210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausstrahlungswinkel - 90 °

  • Lichtverteiler - Reflektor

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075507036

Artikelnummer

LDVHBAYREFR155210

Herstellernummer

HBAYREFR155210

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

90 °

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

414 mm

Durchmesser:

414 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

138 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualità.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie