Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFLOOD10830WG2 FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65 LEDV - FLOOD10830WG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVFLOOD10830WG2 FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075097391

Artikelnummer

LDVFLOOD10830WG2

Herstellernummer

FLOOD10830WG2

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Höhe/Tiefe:

39 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

115 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Klirrfaktor (THD):

19 %

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

125 mm

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

105...105 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Nennstrom:

48...48 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT - FLOODLIGHT 10 | Apparecchi con emissione simmetrica di luce di 10 W. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme.Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. 3 anni di garanzia. Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 90 lm/W. Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°. Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°. Tipo di protezione: IP65. Resistenza agli impatti: IK07. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C. Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario . LED 10W 1050lm 3000K CRI >80. Finitura bianco.