Startseite

LEDVANCE - LDVFLMAX120075750AS FLOODLIGHT MAX 1200W LUMINAIRE HEAD - FLMAX120075750AS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5700...5700 K

  • Max. Systemleistung - 1200 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39.533 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4058075580695

Artikelnummer

LDVFLMAX120075750AS

Herstellernummer

FLMAX120075750AS

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Max. Systemleistung:

1200 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

0...180 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

282 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

591 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

841 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

164000...164000 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

137...137 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

6320...6320 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG2

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Proiettore ad alta potenza per grandi superfici e impianti sportivi, fino a 164 klm. Caratteristiche prodotto: Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W . Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight Max. Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°. Diffusore in vetro temperato trasparente. Vantaggi prodotto: Molto luminoso, robusto e durevole. Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi cheutilizzano lampade a scarica tradizionali. Facile dimmerazione al 50% tramite cablaggio. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. Luce a basso sfarfallio. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Power supply not included in luminaire head delivery unit. Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 1200 W, EAN 4058075580749. Dispositivo di puntamento in preparazione. Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie