Startseite

LEDVANCE - LDVFLM1800730R25 FL MAX P 1800W 730 R25 WAL LEDV - FLM1800730R25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854682568

Artikelnummer

LDVFLM1800730R25

Herstellernummer

FLM1800730R25

Hersteller

LDV

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

0...330 V

Nennstrom:

3750...9000 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

115000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

Max. Systemleistung:

1800 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0.94

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

800 mm

Breite:

660 mm

Höhe/Tiefe:

171 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG2

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Vantaggi del prodotto
  • Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno)
  • Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili
  • Resistente agli urti con le palle: testato secondo DIN 18032-32, ideale per palestre
  • Logistica ottimizzata: l'apparecchio e la scatola del driver possono essere ordinati separatamente
  • Gestione termica efficace: durata fino a 115.000 ore di funzionamento
  • Montaggio flessibile: gli apparecchi di illuminazione possono essere montati sopra la testa, su un palo o su una parete
  • Cavo di sicurezza: incluso di serie per la protezione dalle cadute
  • Amico degli insetti: la luce da 3000 K protegge la fauna selvatica, supporta i sussidi
  • Sicurezza dell'investimento: efficiente, durevole, a prova di futuro (Zhaga / NEMA / Casambi)
  • Puntamento manuale: la vista sulla testa luminaire consente di fissare un orientamentopreciso
  • Caratteristiche del prodotto
  • Angolo medio: fascio bilanciato (R25°), buona portata, illuminazione uniforme di ampie aree
  • Elevata potenza luminosa fino a 270.000 lm, con efficienza massima fino a 160 lm/W
  • Colori selezionabili (3000 K, 4000 K, 5700 K) e CRI> 80 o CRI> 70
  • Unità driver flessibile; installare fino a 150 m di distanza per illuminare il palo.
  • Moduli LED modulari, orientabili individualmente, direzione del fascio regolabile
  • Luce a basso sfarfallio (<1% di sfarfallio), ideale per l'uso con telecamere senza sfarfallio
  • La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria
  • Cavi preassemblati per un cablaggio rapido al driver o alla FL MAX CONNECTOR BOX
  • L'apparecchio può essere centrato e allineato con precisione tramite la scala
  • Alloggiamento ottimizzato: più leggero di GEN 1 per un'installazione più semplice
  • Aree di applicazione
  • Grandi stadi e arene: illuminazione omogeneainterna/esterna, ideale per applicazioni TV
  • Centri cittadini/parchi: adatti per grandi piazze, monumenti, eventi o cinema all'aperto
  • Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5
  • Siti industriali: illuminazione di sicurezza su ampie aree per fabbriche e centrali elettriche
  • Impianti di motorsport: diverse lenti, per illuminare lunghi tratti di pista per uso televisivo
  • Centri equestri: diverse lenti per piste di equitazione e luoghi simili
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fune di sicurezza per luminaire inclusa in tutte le versioni
  • L'alimentatore non è incluso; testata dell'apparecchio e scatola del driver venduti separatamente
  • Moduli luminosi precablati per il collegamento diretto nel driver o FL MAX CONNECTOR BOX