LEDVANCE - LDVFLCOMP50840W FLOODLIGHT COMPACT 50W - FLCOMP50840W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075574922
Artikelnummer
LDVFLCOMP50840W
Herstellernummer
FLCOMP50840W
Hersteller
LDV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
36 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
170 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Klirrfaktor (THD):
20 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
160 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Polzahl:
3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...45 °C
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000...5000 lm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
100...100 lm/W
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Nennstrom:
242...242 mA
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
36
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
42
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
LEDVANCE FLOODLIGHT COMPACT 50W 840 SYM 100 BK
Proiettore LED compatto da esterno con emissione luminosa fino a 5000 lm, temperatura colore 4000 K e distribuzione simmetrica della luce 100° x 100°.
Caratteristiche tecniche
Caratteristica Valore Potenza nominale 50 W Flusso luminoso 5000 lm Efficienza luminosa 100 lm/W Temperatura colore 4000 K Resa cromatica Ra ≥80 Tensione nominale 220…240 V Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK06 Colore corpo Nero Materiale corpo Alluminio Materiale diffusore Vetro temperato Dimensioni 160 x 170 x 36 mm Peso 560 g Lunghezza cavo 1 m Durata L70/B50 50.000 hVantaggi prodotto
- Design robusto, leggero e compatto.
- Illuminazione sicura e uniforme grazie al diffusore in vetro satinato e temperato.
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori conlampade alogene.
- Nessuna emissione luminosa verso l’alto, ULOR 0%, se montato con inclinazione 0°.
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione.
- Cavo flessibile da 1 m già preinstallato.
Aree applicative
- Sostituzione di proiettori con lampade alogene.
- Uso esterno grazie al grado di protezione IP65.
- Aree pubbliche.
- Facciate di edifici.
- Giardini, terrazze, balconi e altre aree all’aperto.
- Cantieri.
Nota installativa: la morsettiera non è inclusa. L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


