Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFLCOMP50830B FLOODLIGHT COMPACT 50W - FLCOMP50830B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075574861

Artikelnummer

LDVFLCOMP50830B

Herstellernummer

FLCOMP50830B

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

36 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

170 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

160 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...45 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500...4500 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

90...90 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

242...242 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

36

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

42

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

LEDVANCE FLOODLIGHT COMPACT 50W 840 SYM 100 BK

Proiettore LED compatto da esterno con emissione luminosa fino a 5000 lm, temperatura colore 4000 K e distribuzione simmetrica della luce 100° x 100°.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica Valore Potenza nominale 50 W Flusso luminoso 5000 lm Efficienza luminosa 100 lm/W Temperatura colore 4000 K Resa cromatica Ra ≥80 Tensione nominale 220…240 V Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK06 Colore corpo Nero Materiale corpo Alluminio Materiale diffusore Vetro temperato Dimensioni 160 x 170 x 36 mm Peso 560 g Lunghezza cavo 1 m Durata L70/B50 50.000 h

Vantaggi prodotto

  1. Design robusto, leggero e compatto.
  2. Illuminazione sicura e uniforme grazie al diffusore in vetro satinato e temperato.
  3. Risparmio energetico fino al 90% rispetto ai proiettori conlampade alogene.
  4. Nessuna emissione luminosa verso l’alto, ULOR 0%, se montato con inclinazione 0°.
  5. Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione.
  6. Cavo flessibile da 1 m già preinstallato.

Aree applicative

  1. Sostituzione di proiettori con lampade alogene.
  2. Uso esterno grazie al grado di protezione IP65.
  3. Aree pubbliche.
  4. Facciate di edifici.
  5. Giardini, terrazze, balconi e altre aree all’aperto.
  6. Cantieri.

Nota installativa: la morsettiera non è inclusa. L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie