LEDVANCE - LDVETPAR105I ET PARROT 105/220-240 I UNV1 OSRAM - ETPAR105I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 35...105 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 128 mm
Packung
1 ST
EAN
4008321111579
Artikelnummer
LDVETPAR105I
Herstellernummer
ETPAR105I
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
35...105 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
128 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Einbau:
ja
Breite:
38 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
31 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
2
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


