LEDVANCE - LDVET8AC188401 LED TUBE T8 ENTRY AC - ET8AC188401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854075131
Artikelnummer
LDVET8AC188401
Herstellernummer
ET8AC188401
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Länge:
600 mm
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26.9 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
900 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
65...65 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


