Startseite

LEDVANCE - LDVEMCONVBOXG2 EM CON BOX 105V 3W LI AT 3H TS LEDV - EMCONVBOXG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4099854455933

Artikelnummer

LDVEMCONVBOXG2

Herstellernummer

EMCONVBOXG2

Hersteller

LDV

EMERGENCY CONVERSION BOX per convertire gli apparecchi di illuminazione da incasso in apparecchi di illuminazione di emergenza autonomi e monitoraggio della temperatura della batteria. Caratteristiche del prodotto: Unità di conversione di emergenza autonoma con batteria singola. Test di funzionamento automatico dell'illuminazione di emergenza. Tecnologia della batteria: LiFePO4. Montaggio con incasso a soffitto. Vantaggi del prodotto: Converte i PANEL e gli EMERGENCY DOWNLIGHT selezionati in apparecchi di illuminazione di emergenza. Con controllo del sensore di temperatura della batteria integrato. L'unità di conversione di emergenza riduce la complessità di stoccaggio dei prodotti di illuminazione di emergenza. Il sistema plug-and-play consente una facile installazione. Facile verifica degli apparecchi di illuminazione con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di prova automatica integrata. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Aree di applicazione: Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Apparecchiatura / Accessori: LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso. Consigli per la sicurezza: Durante e dopo l'installazione dell'Emergency Conversion Box deve essere assicurata la conformità dell'apparecchio con tutti gli standard e i requisiti tecnici e di sicurezza, come EN 60598-1 e EN 60598-2-22. È anche raccomandata la conformità a ICEL 1004:2018. L'apparecchio convertito deve essere marchiato con una nuova targhetta dati.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..