LEDVANCE - LDVELACLA75C830 LED CLA75 5W/830 230V FIL EA E27FS1LEDV - ELACLA75C830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...220 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854002823
Artikelnummer
LDVELACLA75C830
Herstellernummer
ELACLA75C830
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Birnenform
Lampenlichtausbeute:
211 lm/W
Länge:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
44...44 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
127.6 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


