Startseite

LEDVANCE - LDVELACLA60C830 LED CLA60 4W/830 230V FIL EA E27FS1LEDV - ELACLA60C830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 840...840 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075747784

Artikelnummer

LDVELACLA60C830

Herstellernummer

ELACLA60C830

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

840...840 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

210 lm/W

Länge:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

840 lm

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.49

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

36...36 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

500000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Klirrfaktor (THD):

128.6 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LED lamps, classic bulb shape, ENERGY EFFICIENCY CLASS A. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Very long lifetime of up to 50,000 h. Numero di cicli di commutazione molto elevato: 500.000.Luminous efficacy: up to 210 lm/W. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.