Startseite

LEDVANCE - LDVDWLSSQ155FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ155 WT LEDV - DWLSSQ155FRAMEG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Verbundwerkstoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075079410

Artikelnummer

LDVDWLSSQ155FRAMEG2

Herstellernummer

DWLSSQ155FRAMEG2

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Verbundwerkstoff

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

38 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie