LEDVANCE - LDVDWLSDN155FRAMEG2 DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME - DWLSDN155FRAMEG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Farbe - weiß
Länge - 170 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4058075079182
Artikelnummer
LDVDWLSDN155FRAMEG2
Herstellernummer
DWLSDN155FRAMEG2
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Farbe:
weiß
Länge:
170 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
170 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


