Startseite

LEDVANCE - LDVDWLSDN105FRAMEG2 DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME - DWLSDN105FRAMEG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Verbundwerkstoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 121 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075079168

Artikelnummer

LDVDWLSDN105FRAMEG2

Herstellernummer

DWLSDN105FRAMEG2

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Verbundwerkstoff

Farbe:

weiß

Länge:

121 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

54 mm

Durchmesser:

121 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie