LEDVANCE - LDVDRVAL3024 DR-VAL-30/220-240/24 FS1 LEDV - DRVAL3024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4058075240056
Artikelnummer
LDVDRVAL3024
Herstellernummer
DRVAL3024
Hersteller
LDV
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
1250...1250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
142 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


