Startseite

LEDVANCE - LDVDRSUPDALI15024 LED DRIVER DALI SUPERIOR - DRSUPDALI15024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075421868

Artikelnummer

LDVDRSUPDALI15024

Herstellernummer

DRSUPDALI15024

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

6250...6250 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

150...150 W

Leistungsaufnahme:

150 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

330 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

32 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI. Caratteristiche prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi. 5 anni di garanzia. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Pulsante DIM per un controllo facile. Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali. Musei, gallerie d'arte. Strisce luminose in ufficisingoli e open space. Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC).

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie