Startseite

LEDVANCE - LDVDRPZBNFP451A2 LED DRIVER ZIGBEE DIRECT PERFORMANCE - DRPZBNFP451A2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854668678

Artikelnummer

LDVDRPZBNFP451A2

Herstellernummer

DRPZBNFP451A2

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

10...52 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

45...45 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

118.2 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

25 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Vantaggi del prodotto
  • Zigbee 3.0 e Zigbee Direct tramite Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Impostazioni di corrente NFC flessibili sul dispositivo in incrementi di 1 mA
  • Dati di consumo e diagnosi tramite Zigbee
  • Elevata qualitàdella luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
  • Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
  • Installazione senza attrezzi
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 200...750 mA(30 W)
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 600...1.200 mA (45 W)
  • Tipo di installazione: indipendente e integrata
  • Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscitadi emergenza regolabile tramite NFC (EOFI)
  • Impostazione della corrente rapida e semplice tramite NFC
  • Durata molto lunga: fino a 100.000 h
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V
  • Aree di applicazione
  • Apparecchi di classe di protezione I e II
  • Installazioni interne SELV
  • Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P
  • Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC)
  • Illuminazione di gole
  • Uffici
  • Formazione
  • Aree di stoccaggio
  • Retail
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Morsetti per cavi inclusi per i tipi commerciali
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie