Startseite

LEDVANCE - LDVDRPCPFM18350 LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE - DRPCPFM18350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075239838

Artikelnummer

LDVDRPCPFM18350

Herstellernummer

DRPCPFM18350

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

32...54 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

18...18 W

Leistungsaufnahme:

18 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

130 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED a corrente costante con interfaccia dimmer a taglio di fase. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 13 W, 18 W, 25 W e 35 W. Installazione indipendente con kit di serracavo opzionale. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Corrente di uscita costante e dedicata. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi prodotto: Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda avanzati comunemente usati. 5 anni di garanzia. Alloggiamento sottile per installazioni strette. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Adatto per apparecchi a LED e moduli LED. Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Apparecchiatura / Accessori: Kit serracavo per assicurare un adeguato scarico della trazione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie