Startseite

LEDVANCE - LDVDRP20024 LED DRIVER PERFORMANCE - DRP20024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854685934

Artikelnummer

LDVDRP20024

Herstellernummer

DRP20024

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

200...200 W

Leistungsaufnahme:

200 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

346 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

32 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Vantaggi del prodotto
  • Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo
  • Installazione rapida e facile
  • Buona efficienza e affidabilità
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W e 250 W
  • Fermacavo integrato per installazione indipendente
  • Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc)
  • Grado di protezione: IP20
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
  • Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
  • Protezione da sovratemperatura reversibile, sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti
  • Per installazioni SELV interne
  • Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie